Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbankwagen ToolTruck met volledig uittrekbare lades ComfortClose, Aantal lades: 6

Artikelnummer: 916331 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs instellen 6 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916331 6
Nummer fabrikant 916331 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De werkbankwagen ToolTruck is uitgerust met een werkblad van HDPE voor hoge technische eisen. Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.
Zijvak met 2 aflegborden, deur met stiftcilinderslot.
Lades met GARANT ComfortClose, zelfsluitend en met demping.

Levering:

inclusief indeling:
per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten,
per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Geschikte producten