Geperforeerde wand tweezijdig voor ToolTruck 222 mm

Artikelnummer: 914856 222
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Serie ToolTruck
Hoogte 222 mm
Geperforeerde wand hoogte 222 mm
Geperforeerde wand breedte 1.025 mm
Toepassingsgebied Werkbankwagen
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914856 222
EAN/GTIN 4045197894021

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 25×25 mm met geperforeerde plaatstalen wand ( □ 9×9 mm in raster van 37 mm), met zilverkleurige poedercoating.
Aan beide zijden geperforeerde wand.

T.b.v.:

Levering:

Geperforeerde plaatstalen wand inclusief paar staanders.