Panel de chapa perforada en dos lados para ToolTruck, Altura útil: 222mm

Número de artículo: 914856 222
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ToolTruck
Denominación del fabricante Lochblechwand zweiseitig für ToolTruck, Nutzhöhe: 222mm
Color plateado
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 1.025 mm
Altura 222 mm
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Modelo panel perforado Se puede equipar por ambos lados
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 914856 222
EAN / GTIN 4045197894021
Número del fabricante 914856 222
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de pintura en polvo al horno de color plata.
Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.