Universele schaar 180mm

Artikelnummer: 9119920
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9119920
EAN/GTIN 4036535277187
Nummer fabrikant 9119920
L-nummer L60160 5099

Omschrijving

Omschrijving:

voor universeel gebruik
handgeslepen
fijn gepolijst koolstofstaal C45

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 7″
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Materiaal: Koolstofstaal C45
  • Oppervlak: Staal verchroomd
  • Lengte snijkant [mm]: 80 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • herslijpbaar: geen
  • naderhand instelbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen