Kabelmes 195mm

Artikelnummer: 9113050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9113050
EAN/GTIN 4036535051305
Nummer fabrikant 9113050

Omschrijving

Omschrijving:

inklapbaar
universeel gebruik
kling van koolstofstaal C70

Kenmerk:

  • Ontwerp: met draadstripper
  • Totale lengte [mm]: 195 mm
  • Materiaal handvat: Hardhout
  • Lengte van het blad: 90 mm
  • Materiaal: Koolstofstaal C70
  • Gebruik/toepassing: Universeel gebruik
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Intrekbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen