Omschrijving:
De PREMIUM A-P01 C X lamellen van korund zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en schachtmaten. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue blootstelling aan nieuwe schuurkorrels. Dit zorgt voor een constant hoge schuurprestatie. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens de bewerking wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd. Terwijl de lamellenstiften met 3 mm schacht worden gekenmerkt door hun extreem kleine afmetingen, vormen de schuurmiddelen met 6 mm schacht de meest veelzijdige schuurmiddelen uit deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.
Kenmerk:
- Form: CLOTH FLAP WHEEL spindle mounted
- Specificatie : C X A-P01
- Afmeting (D x T): 60 x 15 mm
- diameter: 60 mm
- Sterkte: 15 mm
- Korrelgrootte: 240
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen, Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Keuze uit verschillende afmetingen en asmaten
- Uitstekende schuurprestaties en consistente resultaten
- Hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen
- Matige thermische ontwikkeling door ventilatie
- uitstekende handzaamheid
Wir empfehlen:
- Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
- Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
- Neem het maximale toerental in acht
Toepassing:
- Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.
- Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.
T.b.v.:
Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden op afwerking (verchromen, vernikkelen of lakken) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenvlakken van buizen en cilinders, alsook werkstukken met onregelmatige profielen.
Productie en onderhoud van machines (chemische, farmaceutische en voedingsindustrie en in ziekenhuizen), ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen (auto-industrie), metalen steigers, inrichtingsindustrie voor voorwerpen uit staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.
Advies:
- Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
- Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
- Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
- Neem het maximale toerental in acht