balancer tot 6.5 kg belasting

Artikelnummer: 90801026006
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekveer / balancer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90801026006
EAN/GTIN 4014586835143
Nummer fabrikant 90801026006
L-nummer L00030 70

Omschrijving

Omschrijving:

  • balancer maximaal 6.5 kg hefvermogen
  • veilig ophangen van het apparaat en de voedingskabel in de ″gewichtloos″ conditie

Kenmerk:

  • Belastbaar 3,5 - 6,5 kg
  • fabrieksinstelling 5 kg
  • max. kabelverlenging 2 m
  • draadkabeluitvoering
  • gewicht 3,2 kg

Voordeel:

  • Constante trekkracht
  • scheurvaste staalkabel
  • opgerolde kabel verkrijgbaar als accessoire

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires