2-weg blaaspistool conus set 6-delig

Artikelnummer: 9040-4/6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 9040-4/6
EAN/GTIN 4000896263660
Nummer fabrikant 9040-4/6
L-nummer L60330 103568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Persluchtreiniging van verstopte of vuile leidingen / slangen, bijv. brandstof-, airco- en AdBlue®-leidingen, hydraulische leidingen, ruitensproeiersysteem en koelvloeistof

  • Afdichten van uitblaasleidingen, gaten, enz.
  • Aanpasbaar aan uitblaaspistool 9040-4 en 9040LG-3/2
  • Losmaken van vastzittende stekkers van bobines (blazen met perslucht)
  • Demontage van de staafbobines bijv. op 1.0 l ∙ 1.0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1.2 l TSI ∙ 1.4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1.6 l ∙ 1.6 l SRE ∙ MPI 2.0 l GTI-motoren
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    ZETEL Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 ∙ 8 → Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ kever ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Aansluitschroefdraad (extern): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm steek)
  • Aantal gereedschappen: 6

2-weg blaaspistool 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3