Platkopnagels SKN 35 NK

Artikelnummer: 901053758
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Nagels

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 901053758
EAN/GTIN 4003665360256
Nummer fabrikant 901053758
L-nummer L01760 100417
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gegalvaniseerd
  • Draaddikte 0,9 x 1,2 mm

Kenmerk:

  • Geschikt voor: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Totale lengte: 35 mm
  • Type nagel: Type SKN
  • Verkoopeenheid: 1000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan