Luchtaansluiting-nippelset

Artikelnummer: 9000-012/3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9000-012/3
EAN/GTIN 4000896195237
Nummer fabrikant 9000-012/3
L-nummer L60140 5264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpassen van landspecifieke aansluitnormen op HAZET-persluchtgereedschappen
  • Gebruik: Arabische landen, Italië, Spanje
  • 12,91 mm / 14″ schroefdraad
  • Staal, vernikkeld
  • Uitvoering met dichtingsmiddel op de schroefdraad
  • Luchtaansluiting inlaat: Contrastekker type 3 (IT/ES/ARAB)
  • Luchtaansluiting uitlaat: Buitenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Aantal gereedschappen: 3