Knabbelschaar voor plaat met meer-componentengrepen vernikkeld 280 mm

Artikelnummer: 90 55 280
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90 55 280
EAN/GTIN 4003773026730
Nummer fabrikant 90 55 280
L-nummer L70010 253

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van ijzer, koper of aluminium plaat tot max. 1,2 mm dikte, kunststof tot max. 2,0 mm dikte
  • De materialen snijden zonder vervorming
  • zuivere snijranden, geen nabewerking van het snijprofiel
  • met spaanbreker
  • eenvoudige bediening
  • Snedebreedte 2,7 mm

Kenmerk:

  • vernikkeld
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen