L-sleutel met FACOM® SLS-systeem en kunststof T-greep, 2 assen Torx® T25

Artikelnummer: 89TX.25SLS
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89TX.25SLS
EAN/GTIN 3662424029363
Nummer fabrikant 89TX.25SLS
L-nummer L60130 8800

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ergonomische T-greep voor effectief gebruik van beide uiteinden van de sleutel
  • Gestaalstraald, verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,40
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [nr.]: T25
  • [g]: 80