Pinsleutel met FACOM® SLS-systeem en kunststof T-greep , 2 drive Torx® T20

Artikelnummer: 89TX.20SLS
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 89TX.20SLS
EAN/GTIN 3662424029356
Nummer fabrikant 89TX.20SLS
L-nummer L60130 9032

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ergonomische T-greep voor effectief gebruik van beide uiteinden van de sleutel
  • Gestaalstraald, verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nr.]: T20
  • [g]: 65