Omschrijving:
Het assortiment bestaat uit draadborstels met verschillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.
Kenmerk:
- Form: 90H DW SCRATCH BRUSHES CRIMPED WIRE
- Specificatie : 5 Row(s)
- Afmeting (L x B x H): 290 x 38 x 25 mm
- diameter: 290 mm
- Sterkte: 38 mm
- Boring: 140 mm
- Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
- Gereedschap voor: Handmatig slijpen
Voordeel:
- Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- Optimale kwaliteit
Toepassing:
- Voor de bewerking van non-ferrometalen
- Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken
Materiaal:
Non-ferro metalen
T.b.v.:
Voor de bewerking van non-ferrometalen
Ideaal voor ontbramen, reinigen van lasnaden en reinigen van oppervlakken