Omschrijving:
Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden echter ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.
Kenmerk:
- Form: 11T DW KOM STAALBORSTELS
- Specificatie : E 0,3 mm
- Afmeting (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- diameter: 60 mm
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Hoogste kwaliteit
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken
Materiaal:
Roestvrij staal
T.b.v.:
Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van roestvrij staal.
Komborstels speciaal voor de bewerking van grote oppervlakken
Advies:
- Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen