Afdekplaat f.920; 922N 680 x 450 x 20mm

Artikelnummer: 89010011
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Abdeckplatte

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 89010011
EAN/GTIN 4018754137329
Nummer fabrikant 89010011
L-nummer L60010 4424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Bestand tegen olie en skydrol

Kenmerk:

  • voor nr.: 920; 922 N
  • Hoogte mm (h): 20 mm
  • Lengte mm (L): 680 mm
  • Gewicht: 936 g
  • Breedte mm (b): 450 mm