Plaque de recouvrement p.920; 922N 680 x 450 x 20mm

Réf.: 89010011
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur 450 mm
Profondeur 680 mm
Epaisseur 20 mm
Avec rebord oui
Type rectangulaire
Couleur noir
Type de produit plaques de recouvrement
Poids 0,936 kg

Identification et classification

Référence article 89010011
EAN / GTIN 4018754137329
Réf. fabricant 89010011
Article hors catalogue L60010 4424
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • résistant à l’huile et au skydrol

Caractéristique(s):

  • pour: 920; 922 N
  • Hauteur mm (h): 20 mm
  • Longueur mm (L): 680 mm
  • Poids: 936 g
  • Largeur mm (b): 450 mm