Zet-ijzer met handbeschermingsgreep 4 mm

Artikelnummer: 8885830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8885830
EAN/GTIN 4010883888585
Nummer fabrikant 8885830
L-nummer L60160 3924

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
comfortabel en veilig werken door handbescherming

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 18 mm
  • Ontwerp: Handbescherming, slagkop inductief gehard
  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 85 mm
  • Totale lengte [mm]: 175 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Schacht-Ø: 18 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen