MARTOR TRAPEZIUM MESJE 8852 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 8852.70
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8852.70
EAN/GTIN 4002632918360
Nummer fabrikant 8852.70
L-nummer L60170 783

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 8852 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 53 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

De trapeziumvormig mes No. 8852 is verkrijgbaar onder bestelnummer 8852,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 5 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires