Hulptrekkers, los 5

Artikelnummer: 884700 5
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte trekbouten 530 mm
Spandiepte 370 mm
Draadaansluiting G3/4
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 884700 5
EAN/GTIN 4021176075834
Nummer fabrikant 18-5

Omschrijving

Uitvoering:

Scheider en trekker van hoogwaardig gereedschapsstaal.
Mestrekker: Met één snelspandrukspindel worden de halfringvormige mesbekken gelijkmatig gespannen. De wigvormige bekken worden daarbij tussen lager en zitting geperst.
Hulptrekker: In combinatie met de mestrekker wordt hiermee het losgemaakte lager van de zitting getrokken (hiertoe worden de trekbouten in de tapgaten van de mesbekken geschroefd).

Toepassing:

Voor het scheiden van strak aanliggende kogellagers, tandwielen, binnenringen enz. als er te weinig tussenruimte is voor normale trekkerhaken.

T.b.v.:

Mestrekker nr. 884600.

T.b.v.:

Trekker nr. 884600: 5