Dispositivo di estrazione singolo 5

Codice art.: 884700 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei tiranti 530 mm
Profondità di serraggio 370 mm
Filettatura di raccordo G3/4
Tipo di prodotto Dispositivo di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884700 5
EAN / GTIN 4021176075834
Codice del produttore 18-5

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo di separazione e di estrazione in acciaio per utensili di qualità.
Dispositivo di separazione: le ganasce di separazione semicircolari vengono serrate in modo uniforme mediante l’asta filettata a serraggio rapido. Le ganasce cuneiformi si inseriscono tra cuscinetto e sede.
Dispositivo di estrazione: in abbinamento al dispositivo di separazione per l’estrazione di cuscinetti dalla sede (i tiranti vengono avvitati nei fori filettati delle ganasce di separazione).

Uso:

Per l’estrazione di cuscinetti a sfera fissati saldamente, ruote dentate, anelli interni ecc., quando l’intercapedine è troppo piccola per i normali estrattori.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600.

Per:

Dispositivo di separazione n. art. 884600: 5