Waterpomptang, rood gelakt, gepolijst, 240 mm

Artikelnummer: 87966010
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87966010
EAN/GTIN 4005887415905
Nummer fabrikant 87966010
L-nummer L60010 4098

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle algemene standaardeisen
  • Schuifkoppeling met doordrukopening, extreem stabiel door dubbele geleiding
  • Zelfklevend op het werkstuk, krachtbesparend en antislip
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid, DIN ISO 8976

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 33 mm
  • Instelling openingswijdte: 7x
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt, gepolijst
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 310 g