Veiligheidsschoen halfhoog LUIS S3 HI LUIS S3 HI, Maat 44

Artikelnummer: 8771-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LUIS
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8771-44
EAN/GTIN 4030839248980
Nummer fabrikant 8771-44
L-nummer L00790 126

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder - vuurbestendig
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, type C
  • sluiting: combinatie van elastische veter met klittenband
  • hittebestendige wreefbescherming
  • naden uit hittebestendig materiaal