VDE-combinatietang, verchroomd, meercomponentengrepen, 180 mm

Artikelnummer: 87596210
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87596210
EAN/GTIN 4005887440709
Nummer fabrikant 87596210
L-nummer L60010 4678

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit
  • Inductief geharde precisiesnijkanten
  • DIN ISO 5746

Kenmerk:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 38 mm
  • Pianodraad (4): 1,8 mm
  • Harde draad (3): 2,0 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 185 mm
  • t: 10,5 mm
  • W: 25 mm
  • Gewicht: 230 g
  • Breedte mm (b): 61 mm