Diagonaalsnijders L.160mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87587115
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87587115
EAN/GTIN 4005887384003
Nummer fabrikant 87587115
L-nummer L60010 7748

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • Elektrisch staal
  • DIN ISO 5749 B.

Kenmerk:

  • Kopbreedte mm (a): 20 mm
  • Beklengte: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Pianodraad (4): 1,6 mm
  • Harde draad (3): 2,0 mm
  • Middelharde draad (2): 2,8 mm
  • Zachte draad (1): 3,0 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Hoogte mm (h): 19 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte mm (b): 59 mm