Combinatietang L.180mm meer-componentengrepen met zachte zones

Artikelnummer: 87545110
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87545110
EAN/GTIN 4005887381903
Nummer fabrikant 87545110
L-nummer L60010 5062

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, dus met uitstekende snijprestaties en duurzaamheid, zelfs onder zware continue spanning
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • DIN ISO 5746

Kenmerk:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraad (4): 1,8 mm
  • Harde draad (3): 2,0 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 230 g
  • Breedte mm (b): 62 mm