Circliptang min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikelnummer: 87533055
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87533055
EAN/GTIN 4005887379009
Nummer fabrikant 87533055
L-nummer L60010 7494

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) van type A.
  • DIN 5254 A
  • Rechte antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • Gr.: A3
  • Lengte [mm): 210 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Breedte mm (b): 90 mm