Circliptang min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Artikelnummer: 87531610
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87531610
EAN/GTIN 4005887523303
Nummer fabrikant 87531610
L-nummer L60010 7612

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
  • Gepolijst, handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Diameter max. (mm): 60 mm
  • Diameter min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 147 g
  • Breedte mm (b): 55 mm