Circliptang min.D.8mm max.D.13mm L.140mm

Artikelnummer: 87531600
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87531600
EAN/GTIN 4005887004468
Nummer fabrikant 87531600
L-nummer L60010 7610

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
  • Gepolijst, handgrepen met kunststof coating

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Lengte [mm): 141 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breedte mm (b): 53 mm