Vierpunts tang MicroCrimp 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10

Artikelnummer: 8750 0000 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 8750 0000 6
EAN/GTIN 4049002027031
Nummer fabrikant 8750 0000 6
L-nummer L70040 81
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het krimpen van gedraaide pen- en buscontacten
  • Krimpdorntoevoer instelbaar in stappen van 0,01 mm
  • Controle van de basisinstelling met behulp van de bijgeleverde testpen
  • Betrouwbare krimp door gedwongen voltooiing van het krimpproces en synchrone toevoer van de krimpdornen

Kenmerk:

  • Gewicht: 640 g
  • Lengte: 230 mm
  • Uitvoering: verchroomd
  • Capaciteit (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Capaciteit (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Contact: 7,5 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan