ElectriciÙns-beitel 4-kantig 250x12x8 mm

Artikelnummer: 8745150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8745150
EAN/GTIN 4010883874519
Nummer fabrikant 8745150
L-nummer L60160 5062

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Ontwerp: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Asbreedte [mm]: 8 mm
  • Schachthoogte: 8 mm
  • Bladbreedte [mm]: 12,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen