Gelaste draadmattensnijder, diepsnijder, rood gelakt, 1000 mm

Artikelnummer: 87436010
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87436010
EAN/GTIN 4005887366801
Nummer fabrikant 87436010
L-nummer L60010 4925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het eenvoudig vastpakken van plat staalsoorten op moeilijk
    bereikbare plaatsen
  • Isolerende voeding tot 48 HRC
  • Tijdbesparend snijden in de 1e en 2e sectie dankzij de speciale pijpkop Vliegtuig
  • Verstelbare messen
  • Stop met bufferzone beperken
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • Laat gesmeed vallen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Lengte [mm): 1010 mm
  • Gewicht: 5400 g