Werkplaats sleufschroevendraaier L.100mm x B. 3,5mm

Artikelnummer: 87210115
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87210115
EAN/GTIN 4005887565785
Nummer fabrikant 87210115
L-nummer L60010 7908

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Splintervrij
  • Zeer slagvast
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • DIN 5265 A

Kenmerk:

  • a: 0,6 mm
  • Legering: Hooggelegeerd CV speciaal staal
  • L1: 100 mm
  • L2: 185 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 35 g
  • Breedte mm (b): 3,5 mm