Verlengstuk ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 25 mm

Artikelnummer: 867-1
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 867-1
EAN/GTIN 4000896038732
Nummer fabrikant 867-1
L-nummer L60140 1866

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening