MARTOR GRAFISCH MESJE 8629 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 8629.65
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8629.65
EAN/GTIN 4002632918766
Nummer fabrikant 8629.65
L-nummer L60170 248

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 8629 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 34,4 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 8629 is verkrijgbaar onder bestelnummer 8629,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Beveiligingsfunctie:
    Afgeronde punt
  • Kenmerken van het blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm scalpel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires