Slaghamer voor het verwijderen en afwerken van deuken, handvat van hickoryhout, rond, plat slagvlak Ø 32 mm, rond, gebogen slagvlak Ø 40 mm

Artikelnummer: 861D.RPC
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 861D.RPC
EAN/GTIN 3148516932815
Nummer fabrikant 861D.RPC
L-nummer L60130 1005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 plat slagvlak en 1 rond bollend slagvlak
  • Veiligheidshouder
  • Fijn gepolijste slagvlakken
  • Houten handvat

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • d1 [mm]: 40
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 150
  • [g]: 600

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan