C-montageklem ‘SC’, Spanwijdte: 40mm

Artikelnummer: 861550 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SC
Spanwijdte 40 mm
Uitsteeklengte 40 mm
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 861550 40
EAN/GTIN 4008158019178
Nummer fabrikant SC40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

C-vorm, getemperd smeedstaal. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat.

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot 22000 N.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan