• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

C-skruvtving ”SC”, spännvidd: 40mm

Art-nr.: 861550 40
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
97 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SC
spännvidd 40 mm
kapacitet 40 mm
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 861550 40
EAN/GTIN 4008158019178
Tillverkarens nummer SC40
Tillverkare/ansvarig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt spänntryck upp till 22000 N.