Magnesium-hefboomlijmtang KliKlamp 400 mm

Artikelnummer: 860750 400
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 20×5 mm
Spanwijdte 400 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Gewicht 0,45 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860750 400
EAN/GTIN 4008158028750
Nummer fabrikant KLI40

Omschrijving

Uitvoering:

Glijdende en vaste bekken van magnesium (in persgietsysteem geproduceerd), hoogvast en zeer licht. Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Spanhefboom, vrij kantelende aandrukplaat en vergrendeling van glasvezelversterkte kunststof, breukvast. Vaste bek met afneembare kunststof kap en daaronder een kruisprisma om ronde werkstukken te kunnen klemmen. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop.

Toepassing:

Voor snel en moeiteloos spannen met gemiddelde aanklemdruk.
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen