Magnesium-hefboomlijmtang KliKlamp 200 mm

Artikelnummer: 860750 200
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 20×5 mm
Spanwijdte 200 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Gewicht 0,32 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860750 200
EAN/GTIN 4008158027241
Nummer fabrikant KLI20

Omschrijving

Uitvoering:

Glijdende en vaste bekken van magnesium (in persgietsysteem geproduceerd), hoogvast en zeer licht. Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Spanhefboom, vrij kantelende aandrukplaat en vergrendeling van glasvezelversterkte kunststof, breukvast. Vaste bek met afneembare kunststof kap en daaronder een kruisprisma om ronde werkstukken te kunnen klemmen. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop.

Toepassing:

Voor snel en moeiteloos spannen met gemiddelde aanklemdruk.
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
    Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen