Metaalbewerkingshamer ROTBAND-PLUS met hickory steel, 600 g

Artikelnummer: 8584390
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8584390
EAN/GTIN 4010883858434
Nummer fabrikant 8584390
L-nummer L60160 3568

Omschrijving

Omschrijving:

Met inductief geharde randzones van de slagvlakken
Gesmede hamerkop DIN 1041
Dubbelgebogen hickory handgreep DIN 5111, met extra lange, geharde stalen beschermhuls
Hamerhuls, ringspie, veiligheidsplaat en houtschroef maken hamerkop en houten handgreep tot één geheel
ROTBAND-PLUS handgreepbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur, beste prijs/prestatie-verhouding

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale lengte [mm]: 330 mm
  • Gewicht kop [g]: 600 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Lengte handvat: 330 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen