Omschrijving:
tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111, met extra lange, geharde stalen steelbeschermingshuls
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
Kenmerk:
- Ontwerp: Gesmede hamerkop
- Totale breedte [mm]: 95 mm
- Totale hoogte [mm]: 24 mm
- Totale lengte [mm]: 285 mm
- Gewicht kop [g]: 200 g
- Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
- Lengte handvat: 280 mm
- Materiaal handvat: As
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Magneet [mm]: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen