MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 10 in kartonnen doos

Artikelnummer: 8500772.12
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
Producttype Foliesnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8500772.12
EAN/GTIN 4002632801235
Nummer fabrikant 8500772.12
L-nummer L60170 840

Omschrijving

Omschrijving:

De allrounder onder specialisten. Metaal detecteerbaar.
De SECUMAX POLYCUT MDP is een van onze kleine, behendige wegwerpmessen van kunststof. En toch heeft het hier een speciale positie als allrounder. Dankzij de iets bredere opening tussen blad en kunststof kunt u ook dun materiaal in meerdere lagen snijden. Bovendien kunt u de lange, puntige neus van het mes gebruiken om papier, folie, enz. te betreden Uw bedrijf is bijzonder blij dat het ook is gemaakt van metaal detecteerbaar en dus terugwinbaar plastic.
  • Basismateriaal:
    Metaaldetecteerbare kunststof
  • Metaal dat op het werk kan worden gedetecteerd
    , kan een snij-gereedschap – of delen daarvan – soms verloren gaan. Maar slechts voor een korte tijd. Dankzij de metaaldetecteerbaarheid kunt u het terugvinden voordat het het bedrijf met uw goederen verlaat.
  • Alle beschermde
    het roestvrijstalen mesje is stevig ingebed tussen de neus en de handvat. Dus je knipt alleen wat je echt wilt snijden. Er is geen risico voor u of uw goederen.
  • Uniek goed
    de SECUMAX POLYCUT MDP is een wegwerpmes. Aangezien u het mes niet hoeft te vervangen, kunnen u noch uw werknemers ermee in contact komen. Een ander pluspunt in termen van veiligheid.
  • Lange, puntige neus
    Waarom de extra lange en puntige neus van de SECUMAX POLYCUT MDP? Omdat u het bijzonder goed in openingen kunt steken. Bovendien wordt het snijmateriaal nog betrouwbaarder naar het blad geleid.
  • Perfect geplaatst
    de SECUMAX POLYCUT MDP zal niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papierwebben
    garen, touwenvelop

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, touw, envelop
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Metaaldetecteerbare kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Overige
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires