Zakgereedschap 90A

Artikelnummer: 846050 90A
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 93 mm
Aantal functies 2
Materiaal schaalgreep Alox, geprofileerd
Kleur zilver
Mes vast te zetten nee
Eenhandsmes nee
Producttype Multifunctioneel mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 846050 90A
EAN/GTIN 7611160013828
Nummer fabrikant 0.8060.26

Omschrijving

Uitvoering:

Originele Zwitserse zak- en multifunctionele gereedschappen van uitzonderlijke kwaliteit, optimale precisie, gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit.

Functie:

  1. Groot mes
  2. Haaklemmet

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskast en elke gereedschapstas.

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwetten in acht!
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen