• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil de poche, Type: 90A

Réf.: 846050 90A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur argent
Inoxydable oui
Nombre de fonctions 2
Type de produit outil multifonctions
Caractéristiques lame repliable; couteau repliable
Matériau lame acier inoxydable
Type de lame Lames crochues
Matériau poignée alox, quadrillé
Longueur totale 93 mm

Identification et classification

Référence article 846050 90A
EAN / GTIN 7611160013828
Réf. fabricant 0.8060.26
Fabricant/personne responsable VICTORINOX Deutschland GmbH, Alfred-Nobel-Straße 6, 79761 Waldshut-Tiengen, Deutschland, www.victorinox.com

Description

Exécution:

Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.

Fonctionnement:

  1. grande lame
  2. lame serpette

Utilisation:

Comme outil universel et “de dépannage”, un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.

Remarque(s):

Port et transport interdits, à moins de posséder un motif légitime ou professionnel.