Lege inzet geen TCS INSERT 1/3 MF VEILIGHEIDSINSERTS 1/3 st.

Artikelnummer: 83820360
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83820360
EAN/GTIN 4018754175185
Nummer fabrikant 83820360
L-nummer L60010 3184

Omschrijving

Omschrijving:

  • 175 x 350 x 30 mm
  • Leeg inzetstuk

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Breedte mm (b): 175 mm