Ruimer met kunststof handvat 110 mm

Artikelnummer: 831700 110
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 110 mm
8 mm
totale lengte 200 mm
Producttype Ruimer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 831700 110
EAN/GTIN 7610733087150
Nummer fabrikant D16024000

Omschrijving

Uitvoering:

Met handvat van slagvaste kunststof en verchroomde 4-kantige steel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.