Pijptang 90° rood poedergecoat 560 mm

Artikelnummer: 83 10 020
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83 10 020
EAN/GTIN 4003773014201
Nummer fabrikant 83 10 020
L-nummer L70010 413

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zweedse vorm
  • 90° schuine bek
  • verschuiving van de vertanding ten opzichte van de draairichting
  • Vertanding extra inductief gehard
  • Handgreep met dubbel T-profiel
  • niet te verliezen stelmoer
  • rood gepoedercoat, bekken blank geslepen
  • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 56 HRC

Kenmerk:

  • Spanwijdte: 70 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/4in
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 70 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 2 in
  • met rode poedercoating

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen