zeskantmoeren (1,5 d hoog)

Artikelnummer: 82503
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 82503
EAN/GTIN 4020772082505
Nummer fabrikant 82503
L-nummer L30090 879
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

zeskantmoeren (1,5 d hoog), staal, getemperd, sterkteklasse 10.
Kan worden gebruikt voor DIN 6319D of DIN 6319G.
Met het platte uiteinde kan worden gebruikt voor DIN 6340-schijven.

Kenmerk:

  • Maat D.: M48
  • E: 83,91
  • M: 72
  • R: 67
  • S: 75
  • VE: -
  • Gewicht: 1800 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen