Draadsnijder ‘Central’, compleet, met metalen koffer 1/2-2

Artikelnummer: 820300 1/2-2
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN 10226
Verpakking Plaatstalen koffer
Aantal ratelarmen 2
Whitworth-gasdraadsnijkop 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Producttype Draadsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 820300 1/2-2
EAN/GTIN 4044942047521
Nummer fabrikant 479017 A

Omschrijving

Uitvoering:

Draadsnijkoppen zijn snel te verwisselen door ze gewoon in de ratelkop met snelvergrendeling te steken. Snijkoppen met lange pijpgeleiding en nauwkeurig ingestelde snijbekken. De snijbekken zijn zeer slijtbestendig en verwisselbaar. Ratel omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. Met omgekeerde snijbekken ook geschikt voor draadsnijden tot dicht bij de wand (bij korte, reeds geïnstalleerde pijpstukken). Niet geschikt voor VA-pijpen.

Toepassing:

Handzame, lichte draadsnijder om mee te nemen naar de bouwplaats. Dankzij de kleine kop-⌀ kunt u in krappe ruimtes werken.

T.b.v.:

Whitworth-gasdraad volgens DIN 2999 conisch 1:16.

Inhoud:

Bijbehorende snijkoppen, elk 1 st. (voor Whitworth-gasdraad): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Ratelarm: 2 st.

Tip:

De volgende onderdelen zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar:
  • Ratelarm nr. 820600
  • Plaatstalen koffer nr. 820620
  • Complete snijkoppen met bekken nr. 820650 alsmede reservebekken nr. 820670.

Bij bestelling de gewenste grootte vermelden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen